Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Kötődoboz műa fk 460x380x120mm IP56 HF EC410C10 SY000699 - EC410C10

MásolásMásolás
Elettrocanali - Kötődoboz műa fk 460x380x120mm IP56 HF EC410C10 SY000699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Védettség - IP56

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000699

Gyártói cikkszám

EC410C10

Gyártói típuskód

EC410C10

Forma:

négyszögletű

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Védettség:

IP56

Bevezetések száma:

0

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

380 mm

Szélesség:

460 mm

Mélység:

120 mm

Átmérő:

0 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

nélkül

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Igen

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Kötődoboz műa fk 460x380x120mm IP56 HF EC410C10