Elettrocanali - Kötődoboz műa sülly 192x152x 70mm +tető EC350C6P IP40 SY000686 - EC350C6P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - négyszögletű
Szín - narancs
Kivitel - egyéb
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000686
Gyártói cikkszám
EC350C6P
Gyártói típuskód
EC350C6P
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
négyszögletű
Szín:
narancs
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Védettség:
IP40
Építési forma:
kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Mélység:
0-69 mm
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Sorolható:
Nem
Hosszúság:
152 mm
Szélesség:
197 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
69 mm
Eszközbeültetések számához:
0
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
20
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül
Speciális felhasználás:
nélkül
Választófallal:
Nem