Elettrocanali - Merevfalú védőcső 40 mm halogénmentes / 3m/ ECTG2040B SN185087 - ECTG2040B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 40 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 36.2 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - polipropilén
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793879824
Sonepar cikkszám
SN185087
Gyártói cikkszám
ECTG2040B
Gyártói típuskód
ECTG2040B
Külső átmérő:
40 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
36.2 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
polipropilén
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
RAL-szám:
7035
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Méterjelöléssel:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Nyomószilárdsági osztály az EN 61386-1 szerint:
könnyű (2. osztály)
Ütésszilárdsági osztály az EN 61386-1 szerint:
könnyű (2. osztály)