Elettrocanali - Mű II 16 könyök ECCRS16 SY000826 - ECCRS16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 16 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 90 °
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000826
Gyártói cikkszám
ECCRS16
Gyártói típuskód
ECCRS16
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
16 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
90 °
Anyag minősége:
PVC
Szín:
szürke
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Forma:
kívül és belül sima
Mű II 16 könyök ECCRS16