Elettrocanali - Mű II 25 karmantyú ECGSU25 SY000841 - ECGSU25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Szín - szürke
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000841
Gyártói cikkszám
ECGSU25
Gyártói típuskód
ECGSU25
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Reteszelő funkcióval:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
UV-fény álló:
Igen