Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Mű II 32 karmantyú halogénmentes ECGSU232H SN185753 - ECGSU32H

MásolásMásolás
Elettrocanali - Mű II 32 karmantyú halogénmentes ECGSU232H SN185753

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Szín - szürke

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8033576771717

Sonepar cikkszám

SN185753

Gyártói cikkszám

ECGSU32H

Gyártói típuskód

ECGSU32H

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Kétrészes:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Osztható:

Nem

Belső menettel:

Nem

Reteszelő funkcióval:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

UV-fény álló:

Igen

Mű II 32 karmantyú halogénmentes ECGSU232H