Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Mű II 40 karmantyú ECGSU40 SY000843 - ECGSU40

MásolásMásolás
Elettrocanali - Mű II 40 karmantyú ECGSU40 SY000843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000843

Gyártói cikkszám

ECGSU40

Gyártói típuskód

ECGSU40

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Kétrészes:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Osztható:

Nem

Belső menettel:

Nem

Reteszelő funkcióval:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

UV-fény álló:

Igen

Mű II 40 karmantyú ECGSU40