Elettrocanali - Mű II 40 könyök ECCRS40 SY000830 - ECCRS40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 40 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 90 °
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000830
Gyártói cikkszám
ECCRS40
Gyártói típuskód
ECCRS40
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
90 °
Anyag minősége:
PVC
Szín:
szürke
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Forma:
kívül és belül sima
Mű II 40 könyök ECCRS40