Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Müa csatorna perfo 100x80 2m szürk szXm ECS10080 SY000873 - ECS10080

MásolásMásolás
Elettrocanali - Müa csatorna perfo 100x80 2m szürk szXm ECS10080 SY000873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000873

Gyártói cikkszám

ECS10080

Gyártói típuskód

ECS10080

Magasság:

80 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Anyag:

PVC

Nyílás távolsága:

6 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

7156 mm2

RAL-szám:

7030

Müa csatorna perfo 100x80 2m szürk szXm ECS10080