Elettrocanali - Müa csatorna perfo 120x80 2m szürk szXm ECS12080 SY000875 - ECS12080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000875
Gyártói cikkszám
ECS12080
Gyártói típuskód
ECS12080
Magasság:
80 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
6 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8640 mm2
RAL-szám:
7030
Müa csatorna perfo 120x80 2m szürk szXm ECS12080