Elettrocanali - Müa csatorna perfo 25x60 2m szürk szXm ECS2560 SY000878 - ECS2560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
70 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000878
Gyártói cikkszám
ECS2560
Gyártói típuskód
ECS2560
Magasság:
60 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
6 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1100 mm2
RAL-szám:
7030
Müa csatorna perfo 25x60 2m szürk szXm ECS2560