Elettrocanali - spirálcső D10, külső 14,6 ECGFE10 SY000832 - ECGFE10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Külső átmérő - 14.6 mm
Névleges átmérő - 10 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000832
Gyártói cikkszám
ECGFE10
Gyártói típuskód
ECGFE10
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Külső átmérő:
14.6 mm
Névleges átmérő:
10 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
spirálcső D10, külső 14,6 ECGFE10