Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - tömszelence D10 sp. csőhöz M15 ECGX10M SY000845 - ECGX10M

MásolásMásolás
Elettrocanali - tömszelence D10 sp. csőhöz M15 ECGX10M SY000845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Védettség - IP65

  • Építési forma - belső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000845

Gyártói cikkszám

ECGX10M

Gyártói típuskód

ECGX10M

Névleges átmérő:

10 mm

Védettség:

IP65

Építési forma:

belső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

egyéb

Csavarmenet hossza:

15 mm

Egyrészes:

Igen

Tömszelence anyaga:

polipropilén

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

10 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-65 °C

tömszelence D10 sp. csőhöz M15 ECGX10M