Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - tömszelence D16 sp. csőhöz PG13 ECGX16-13 SY000849 - ECGX16-13

MásolásMásolás
Elettrocanali - tömszelence D16 sp. csőhöz PG13 ECGX16-13 SY000849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség - IP65

  • Építési forma - belső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 350 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000849

Gyártói cikkszám

ECGX16-13

Gyártói típuskód

ECGX16-13

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség:

IP65

Építési forma:

belső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Igen

Csatlakozómenet mérete:

PG13,5

Egyrészes:

Igen

Tömszelence anyaga:

polipropilén

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

16 mm

Szín:

szürke

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-65 °C

tömszelence D16 sp. csőhöz PG13 ECGX16-13