Elettrocanali - tömszelence D20 sp. csőhöz M25 ECGX20M SY000852 - ECGX20M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 20 mm
Védettség - IP65
Építési forma - belső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000852
Gyártói cikkszám
ECGX20M
Gyártói típuskód
ECGX20M
Névleges átmérő:
20 mm
Védettség:
IP65
Építési forma:
belső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Csavarmenet hossza:
25 mm
Egyrészes:
Igen
Tömszelence anyaga:
polipropilén
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
20 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-65 °C