ELKO-EP - 90940 TPE Négyes keret AQUARELLA gyöngyház IP20 SN054391 - 90940 TPE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - bézs
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011068660
Sonepar cikkszám
SN054391
Gyártói cikkszám
90940 TPE
Gyártói típuskód
90940 TPE
Egységek száma:
4
Szín:
bézs
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
298.6 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
85.6 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
10.4 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm