Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Alkonykapcsoló 12-240VAC/DC külső érzékelővel /1-5 eLux/ IP20 GT54501 - 2101

MásolásMásolás
ELKO-EP - Alkonykapcsoló 12-240VAC/DC külső érzékelővel /1-5 eLux/ IP20 GT54501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Max. izzólámpa terhelés - 1000 W

  • Max. fénycsőterhelés - 4000 VA

  • Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás) - 0 VA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188121019

Sonepar cikkszám

GT54501

Gyártói cikkszám

2101

Gyártói típuskód

SOU-1 AC/DC 12-240V+érz

Névleges feszültség:

240 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

4000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Világossági érték beállítási tartománya:

1-50000 lx

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Érzékelő/billentyűbemenet:

Igen

Névleges feszültség fényérzékelő:

0 V

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

50 m

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

II

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Védettség:

IP20

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP65

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló 12-240VAC/DC külső érzékelővel /1-5 eLux/