Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Alkonykapcsoló AC 230V külső érzékelővel /1-5 eLux/ IP20 GT54502 - 2100

MásolásMásolás
ELKO-EP - Alkonykapcsoló AC 230V külső érzékelővel /1-5 eLux/ IP20 GT54502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Világossági érték beállítási tartománya - 1-50000 lx

  • Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m

  • Fényérzékelő szerelési módja - egyéb

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188121002

Sonepar cikkszám

GT54502

Gyártói cikkszám

2100

Gyártói típuskód

SOU-1 AC 230V+érz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Világossági érték beállítási tartománya:

1-50000 lx

Max. vezetékhossz fényérzékelő:

50 m

Fényérzékelő szerelési módja:

egyéb

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP65

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Érzékelő/billentyűbemenet:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Fényérzékelő biztonsági osztálya:

II

Max. fénycsőterhelés:

4000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Névleges feszültség fényérzékelő:

0 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló AC 230V külső érzékelővel /1-5 eLux/