ELKO-EP - Áramfigyelő relé 0,1-1A 24-240VAC 24VDC 1v GT60589 - 7038
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal - Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188124904
Sonepar cikkszám
GT60589
Gyártói cikkszám
7038
Gyártói típuskód
PRI-51/1A
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Árammérési tartomány:
0.1-1 A
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú- túláram lehetséges:
Igen
3-fázisú- túláram lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.6 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm