Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Áramfigyelő relé 0,4...16A 230V GT42143 - 4051

MásolásMásolás
ELKO-EP - Áramfigyelő relé 0,4...16A 230V GT42143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188140515

Sonepar cikkszám

GT42143

Gyártói cikkszám

4051

Gyártói típuskód

PRI-42/230V

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Árammérési tartomány:

0.32-16 A

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú- túláram lehetséges:

Igen

3-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

2

Szélesség:

52 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé 0,4...16A 230V