Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Áramfigyelő relé 1A 230VAC 3f SN000803 - 4213

MásolásMásolás
ELKO-EP - Áramfigyelő relé 1A 230VAC  3f SN000803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú- túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0-0 A

  • 3-fázisú- túláram lehetséges - Igen

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188142137

Sonepar cikkszám

SN000803

Gyártói cikkszám

4213

Gyártói típuskód

PRI-53/1

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú- túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0-0 A

3-fázisú- túláram lehetséges:

Igen

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.5 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Váltóérintkezők száma:

2

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Szélesség:

105 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé 1A 230VAC 3f