Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Dimmer LIC-1 - fényerőszint szabályzó GT97889 - 4493

MásolásMásolás
ELKO-EP - Dimmer  LIC-1 - fényerőszint szabályzó GT97889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 0 A

  • Használati mód - billentyű

  • Frekvencia - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188144933

Sonepar cikkszám

GT97889

Gyártói cikkszám

4493

Gyártói típuskód

LIC-1

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

0 A

Használati mód:

billentyű

Frekvencia:

50-60 Hz

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Használható rádiós billentyűvel:

Nem

Fényértéktároló:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Készülék szélesség:

17.6 mm

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Készülék magasság:

90 mm

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Készülék mélység:

64 mm

Használható időzítőórával/Timer:

Igen

Használható IR-billentyűvel:

Nem

Háztartási szerelvények ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Dimmer LIC-1 - fényerőszint szabályzó