ELKO-EP - Egyes billentyű antracit 90601 TIS SN022732 - 90601 TIS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám (hasonló) - 7039
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011068097
Sonepar cikkszám
SN022732
Gyártói cikkszám
90601 TIS
Gyártói típuskód
90601 TIS
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7039
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20