Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 10cm kettős szig 0- +70C IP67 SN074467 - 4563

MásolásMásolás
ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 10cm kettős szig 0- +70C IP67 SN074467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fix kábel az érzékelőn - Igen

  • Kábelhossz - 0.1 m

  • Dugaszolási hossz - 20 mm

  • Elemek anyaga - egyéb

  • Hőmérséklet méréstartomány - 0-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188110075

Sonepar cikkszám

SN074467

Gyártói cikkszám

4563

Gyártói típuskód

TC-0

Fix kábel az érzékelőn:

Igen

Kábelhossz:

0.1 m

Dugaszolási hossz:

20 mm

Elemek anyaga:

egyéb

Hőmérséklet méréstartomány:

0-70 °C

Zsinór nélküli:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Védettség:

IP67

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Érzékelő TER termosztáthoz 10cm kettős szig 0- +70C