Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 12m kettős szig 0- +70C IP67 GT32722 - 4566

MásolásMásolás
ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 12m kettős szig 0- +70C IP67 GT32722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fix kábel az érzékelőn - Igen

  • Kábelhossz - 12 m

  • Dugaszolási hossz - 20 mm

  • Elemek anyaga - egyéb

  • Hőmérséklet méréstartomány - 0-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188110099

Sonepar cikkszám

GT32722

Gyártói cikkszám

4566

Gyártói típuskód

TC-12

Fix kábel az érzékelőn:

Igen

Kábelhossz:

12 m

Dugaszolási hossz:

20 mm

Elemek anyaga:

egyéb

Hőmérséklet méréstartomány:

0-70 °C

Zsinór nélküli:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Védettség:

IP67

Érzékelők ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Érzékelő TER termosztáthoz 12m kettős szig 0- +70C