Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 12m kettős szig -40+125C IP67 GT43014 - 209970800017

MásolásMásolás
ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 12m kettős szig -40+125C IP67 GT43014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hőmérséklet méréstartomány - -40-125 °C

  • Fix kábel az érzékelőn - Igen

  • Kábelhossz - 12 m

  • Dugaszolási hossz - 22.65 mm

  • Elemek anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188110587

Sonepar cikkszám

GT43014

Gyártói cikkszám

209970800017

Gyártói típuskód

TZ-12

Hőmérséklet méréstartomány:

-40-125 °C

Fix kábel az érzékelőn:

Igen

Kábelhossz:

12 m

Dugaszolási hossz:

22.65 mm

Elemek anyaga:

egyéb

Zsinór nélküli:

Nem

Védettség:

IP67

Robbanásvédett:

Nem

Lámpatestek ; Hunilux ; Oszlop motívum fenyő zöld150x70cm 162W