ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 3m kettős szig 0- +70C IP67 GT43951 - 4564
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazási hely - egyéb
Fix kábel az érzékelőn - Igen
Kábelhossz - 3 m
Dugaszolási hossz - 20 mm
Elemek anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188110617
Sonepar cikkszám
GT43951
Gyártói cikkszám
4564
Gyártói típuskód
TC-3
Alkalmazási hely:
egyéb
Fix kábel az érzékelőn:
Igen
Kábelhossz:
3 m
Dugaszolási hossz:
20 mm
Elemek anyaga:
egyéb
Technológia:
egyéb
Hőmérséklet méréstartomány:
0-70 °C
Zsinór nélküli:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Védettség:
IP67
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hőmérséklet érzékelő ; Érzékelő TER termosztáthoz 3m kettős szig 0- +70C