ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 3m kettős szig -40+125C IP67 GT57273 - 209970800015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hőmérséklet méréstartomány - -40-125 °C
Fix kábel az érzékelőn - Igen
Kábelhossz - 3 m
Dugaszolási hossz - 22.65 mm
Elemek anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188110600
Sonepar cikkszám
GT57273
Gyártói cikkszám
209970800015
Gyártói típuskód
TZ-3
Hőmérséklet méréstartomány:
-40-125 °C
Fix kábel az érzékelőn:
Igen
Kábelhossz:
3 m
Dugaszolási hossz:
22.65 mm
Elemek anyaga:
egyéb
Zsinór nélküli:
Nem
Védettség:
IP67
Robbanásvédett:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Zumtobel ; Szerelőcsat.-rendszer TECTON sín 2000mm