Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 6m kettős szig -40+125C IP67 GT64988 - 209970800016

MásolásMásolás
ELKO-EP - Érzékelő TER termosztáthoz 6m kettős szig -40+125C IP67 GT64988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hőmérséklet méréstartomány - -40-125 °C

  • Fix kábel az érzékelőn - Igen

  • Kábelhossz - 6 m

  • Dugaszolási hossz - 22.65 mm

  • Elemek anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188110594

Sonepar cikkszám

GT64988

Gyártói cikkszám

209970800016

Gyártói típuskód

TZ-6

Hőmérséklet méréstartomány:

-40-125 °C

Fix kábel az érzékelőn:

Igen

Kábelhossz:

6 m

Dugaszolási hossz:

22.65 mm

Elemek anyaga:

egyéb

Zsinór nélküli:

Nem

Védettség:

IP67

Robbanásvédett:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Sonepar ; Trafo 35VA 2Sec AVISOR beforrasztható