ELKO-EP - Fedlap 21545/21544 multimédia aljzathoz fehér SN076988 - 90770 TBR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011573003
Sonepar cikkszám
SN076988
Gyártói cikkszám
90770 TBR
Gyártói típuskód
90770 TBR
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20