ELKO-EP - Feszültség.f. relé,3f.sorrend,kiesés+null.vez GT38635 - 3721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. feszültségmérési tartomány - 0-0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188137218
Sonepar cikkszám
GT38635
Gyártói cikkszám
3721
Gyártói típuskód
HRN-54N
1. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
0-0 V
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
10 s
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Szélesség:
17.6 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm