Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Hőellenállás PT100 12m kábellel -30...+200°C IP67 GT40054 - 3615

MásolásMásolás
ELKO-EP - Hőellenállás PT100 12m kábellel -30...+200°C IP67 GT40054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fix kábel az érzékelőn - Igen

  • Kábelhossz - 12 m

  • Dugaszolási hossz - 24 mm

  • Elemek anyaga - egyéb

  • Hőmérséklet méréstartomány - -30-200 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188136150

Sonepar cikkszám

GT40054

Gyártói cikkszám

3615

Gyártói típuskód

PT100-12

Fix kábel az érzékelőn:

Igen

Kábelhossz:

12 m

Dugaszolási hossz:

24 mm

Elemek anyaga:

egyéb

Hőmérséklet méréstartomány:

-30-200 °C

Érzékelő típusa:

PT100

Zsinór nélküli:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Védettség:

IP67

-30...+200fokC Kettős szilikon szigetelés