ELKO-EP - Hőellenállás PT100 3m kábellel -30...+200°C IP67 GT36060 - 3613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csap
Méréstartomány - -30-200 °C
Anyag - egyéb
Csatlakozókábel hossza - 3000 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188136136
Sonepar cikkszám
GT36060
Gyártói cikkszám
3613
Gyártói típuskód
PT100-3
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
-30-200 °C
Anyag:
egyéb
Csatlakozókábel hossza:
3000 m
-30...+200fokC Kettős szilikon szigetelés