ELKO-EP - Hotelkártya mechanizmus burkolat nélkül SN111154 - 21031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - hotelkártya
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111154
Gyártói cikkszám
21031
Gyártói típuskód
21031
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
hotelkártya
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
0
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Beépítési mélység:
20.1 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
32.4 mm