Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé multif. digit. 10 progr. 2csat. AC/DC 12-240 V GT49328 - 306

MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé multif. digit. 10 progr. 2csat. AC/DC 12-240 V GT49328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - multifunkció

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 16 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • 1. időtartomány - 59-99

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8594030333068

Sonepar cikkszám

GT49328

Gyártói cikkszám

306

Gyártói típuskód

PDR-2/B AC/DC 12-240V

Funkció:

multifunkció

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

1. időtartomány:

59-99

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

2. időtartomány:

59-99

2.időtartomány egység:

másodpercek/órák

Modulszélesség:

3

Beépítési magasság:

65 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

2

Tápfeszültség:

12-240 V

Vezérlőfeszültség:

12-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

800 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

690 VA

Relék ; Időrelé ; Időrelé multif. digit. 10 progr. 2csat. AC/DC 12-240 V