ELKO-EP - Időrelé multifu. dobozba 230VAC 0,1-10nap GT35257 - 2911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Időtartomány - 1-864000 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188129114
Sonepar cikkszám
GT35257
Gyártói cikkszám
2911
Gyártói típuskód
SMR-H
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Időtartomány:
1-864000 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Igen
Félvezetőkimenettel:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Szélesség:
49 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
13.3 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Magasság:
49 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem