Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé multifunkc CRM-61 12-240V/AC24V/DC GT40573 - 8161

MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé multifunkc CRM-61 12-240V/AC24V/DC GT40573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - multifunkció

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 8 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • 1. időtartomány - 0.1-10

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188120210

Sonepar cikkszám

GT40573

Gyártói cikkszám

8161

Gyártói típuskód

CRM-61/uni / crm-161

Funkció:

multifunkció

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

8 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

1. időtartomány:

0.1-10

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg multifunkcióval

2. időtartomány:

0.1-10

2.időtartomány egység:

másodpercek/órák

Modulszélesség:

1

Beépítési magasság:

64 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

1

Tápfeszültség:

24-240 V

Vezérlőfeszültség:

24-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

300 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

345 VA

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc CRM-61 12-240V/AC24V/DC