Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé ütemadó asszim. 12-240V/AC/DC +2db potmét. GT30548 - CRM-2HE/UNI + 2 db potmét

MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé ütemadó asszim. 12-240V/AC/DC +2db potmét. GT30548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - egyéb

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 16 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • 1. időtartomány - 0.1-10

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188142069

Sonepar cikkszám

GT30548

Gyártói cikkszám

CRM-2HE/UNI + 2 db potmét

Gyártói típuskód

CRM-2HE/UNI+2 db pot

Funkció:

egyéb

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

1. időtartomány:

0.1-10

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

2. időtartomány:

0.1-10

2.időtartomány egység:

másodpercek/órák

Modulszélesség:

1

Beépítési magasság:

64 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

1

Tápfeszültség:

12-240 V

Vezérlőfeszültség:

12-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

800 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

690 VA

Relék ; Időrelé ; Időrelé ütemadó asszim. 12-240V/AC/DC +2db potmét.