Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Időrelé ütemadó asszim. 12-240V/AC/DC GT30668 - 1300

MásolásMásolás
ELKO-EP - Időrelé ütemadó asszim. 12-240V/AC/DC GT30668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.1-8640000 s

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188113007

Sonepar cikkszám

GT30668

Gyártói cikkszám

1300

Gyártói típuskód

CRM-2H/UNI

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.1-8640000 s

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Névleges áram:

16 A

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

1

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Lapos sarok, fehér, 90°, 133x66 mm