ELKO-EP - iNELS 3 - SA3-04M - 4csatornás kapcsolómodul IP20 SN025989 - 3238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188132381
Sonepar cikkszám
SN025989
Gyártói cikkszám
3238
Gyártói típuskód
SA3-04M
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
4
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
3
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
384 W
Névleges feszültség:
0-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség:
IP20
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem