Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Jelismétlő RFRP-20-Schuko IP30 SN021051 - RFRP-20_Schuko

MásolásMásolás
ELKO-EP - Jelismétlő RFRP-20-Schuko IP30 SN021051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - egyéb

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Fázisok száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188145473

Sonepar cikkszám

SN021051

Gyártói cikkszám

RFRP-20_Schuko

Gyártói típuskód

RFRP-20-Schuko

Szerelési mód:

egyéb

Busz-rendszer KNX:

Nem

Fázisok száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges feszültség:

230 V

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

Védettség:

IP30

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; RE-2Y(St)Yv-fl 12X2X1,3 KÉK Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 12X2X1,3 300V KÉK