ELKO-EP - Jelzőlámpa bepattinhtató piros USS-10 USS-ZM-hez IP20 GT50206 - 2433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Fényforrás - LED
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 250 V
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188124331
Sonepar cikkszám
GT50206
Gyártói cikkszám
2433
Gyártói típuskód
USS-10
Lencse színe:
piros
Fényforrás:
LED
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
14 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa bepattinhtató piros USS-10 USS-ZM-hez