Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - kapcsolómodul 12 csatornás IP20 SN033743 - 3246

MásolásMásolás
ELKO-EP - kapcsolómodul 12 csatornás IP20 SN033743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 12

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Névleges áram - 8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188132466

Sonepar cikkszám

SN033743

Gyártói cikkszám

3246

Gyártói típuskód

SA3-012M

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

12

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Névleges áram:

8 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

6

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

192 W

Névleges feszültség:

0-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; kapcsolómodul 12 csatornás