Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Kapcsolóóra heti 12-24VAC/DC elektr modul 16A 2csa IP10 GT40622 - 3041

MásolásMásolás
ELKO-EP - Kapcsolóóra heti 12-24VAC/DC elektr modul 16A 2csa IP10 GT40622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 12-240 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Tápfeszültség frekvenciája - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188130417

Sonepar cikkszám

GT40622

Gyártói cikkszám

3041

Gyártói típuskód

SHT-1/2/UNI

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

12-240 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés órákban:

26280

Önálló működés években:

3

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

1 min

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:

1 min

Memóriahelyek száma:

100

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP10

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.6 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

64 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra heti 12-24VAC/DC elektr modul 16A 2csa