ELKO-EP - Lépcsőházi automata 0,5-10 perc 16A GT39228 - 1560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - elektronikus
Szerelési mód - DIN-sín
Modulszélesség - 1
Beépítési mélység - 64 mm
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595188115605
Sonepar cikkszám
GT39228
Gyártói cikkszám
1560
Gyártói típuskód
CRM-4
Funkció:
elektronikus
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A
Visszaesési késleltetés:
0.5-10 min
Érzékelő izzólámpaáram:
0 mA
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
nélkül
Áramlökés funkció választható:
Nem
Utánkapcsolás:
nélkül
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA