Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Logus, 21990, Csengő 230VAC SN088584 - 21990

MásolásMásolás
ELKO-EP - Logus, 21990, Csengő 230VAC SN088584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011592677

Sonepar cikkszám

SN088584

Gyártói cikkszám

21990

Gyártói típuskód

21990

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V E27foglalat 4000K 400 lm