ELKO-EP - Logus, 48051 CBR keresztkapcsoló IP65 fehér SN117459 - 48051 CBR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117459
Gyártói cikkszám
48051 CBR
Gyártói típuskód
48051 CBR
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP65
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
64 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Készülék magasság:
74 mm
Készülék mélység:
51.7 mm