ELKO-EP - Logus 90671 TPE kábelkivezető fedlap gyöngyház SN109951 - 90671 TPE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011068509
Sonepar cikkszám
SN109951
Gyártói cikkszám
90671 TPE
Gyártói típuskód
90671 TPE
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20