ELKO-EP - Logus, 90684 TMF TV fedlap GT69287 - 90684 TMF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Szín - bézs
RAL-szám (hasonló) - 1014
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011566951
Sonepar cikkszám
GT69287
Gyártói cikkszám
90684 TMF
Gyártói típuskód
90684 TMF
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1014
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20