ELKO-EP - Logus 90910 TBR Egyes keret feh IP20 GT79976 - 90910_TBR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5603011063146
Sonepar cikkszám
GT79976
Gyártói cikkszám
90910_TBR
Gyártói típuskód
90910_TBR
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
85.6 mm
Magasság:
85.6 mm
Mélység:
10.4 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm